ナベヤ
レストナット(Sタイプ)
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC56±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561444
11304-11000S
25
18
9
15(0/-0.013)
14
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88561453
11304-21000S
43
22
12
20(0/-0.013)
19
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
88561462
11304-21100S
210
36
22
30(0/-0.013)
27
¥
7,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88561471
11304-31000S
80
28
16
24(0/-0.013)
24
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
88561487
11304-31100S
600
56
22
34(0/-0.013)
46
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88561496
11304-12000S
25
18
9
15(0/-0.05)
14
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88561505
11304-22000S
43
22
12
20(0/-0.05)
19
¥
7,750
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88561514
11304-32000S
75
28
16
24(0/-0.05)
24
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
88561523
11304-13000S
20
18
9
15(0/-0.05)
14
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88561532
11304-23000S
40
22
12
20(0/-0.05)
19
¥
7,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
88561541
11304-33000S
60
28
16
24(0/-0.05)
24
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください