ナベヤ
アライニングパッドA型
材質
ボールSCM435
表面処理
黒染め
熱処理
ボールHRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561557
632A-M6
13
7.2
13
8
11
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
88561566
632A-M8
13
7.2
13
8
11
¥
9,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88561575
632A-M10
20
10.5
18
10
17
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
88561584
632A-M12
20
10.5
18
12
18
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
88561593
632A-M16
30
20
27
16
27
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください