ナベヤ
アライニングパッドB型
材質
ボールSCM435
表面処理
黒染め
熱処理
ボールHRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88561602
632B-M3
12
11
7.2
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
88561611
632B-M4
18
17
10.5
¥
9,150
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください