象印マホービン
ステンレス エアーポット(魔法瓶)
エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
材質
ステンレス
質量(kg)
1.7
エコマーク認定
認定
口径(Φmm)
50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×210×360
保冷温度
7℃以下(10時間)
保温温度
65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)
TKG品番
9-0876-0701
TKG品番(2017)
6-0786-0601
エコマーク認定番号
10 146 001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88841277
SGA30
3
ステンレス
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください