ユニット
禁煙ステッカー
仕様
裏面粘着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
取付方式
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88573755
839-71
1枚
禁煙 NO SMOKING
裏面粘着
PVCステッカー
150×300
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
88573606
802-152
1枚
禁煙 NO SMOKING
-
合成紙(ポリプロピレン)
450×300
¥
1,600
取扱い終了
88573615
802-162
1枚
指定場所以外禁煙 NO SMOKING OTHER THAN IN SPECIFIED AREAS
-
合成紙(ポリプロピレン)
450×300
¥
1,600
取扱い終了
88573624
802-172
1枚
これより先禁煙 NO SMOKING BEYOND HERE
-
合成紙(ポリプロピレン)
450×300
¥
1,600
取扱い終了
88573633
802-182
1枚
禁煙マーク文字無地
-
合成紙(ポリプロピレン)
450×300
¥
1,600
取扱い終了
88573642
803-052
1枚
禁煙 NO SMOKING
-
合成紙(ポリプロピレン)
300×200
¥
1,100
取扱い終了
88573651
803-062
1枚
禁煙マーク無地
-
合成紙(ポリプロピレン)
300×200
¥
1,100
取扱い終了
88573667
803-32A
1組(5枚)
禁煙 NO SMOKING
-
PVCステッカー
150×100
¥
1,500
取扱い終了
88573676
803-33A
1組(5枚)
禁煙マーク文字無地
-
PVCステッカー
150×100
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください