ユニット
腰痛防止標識(エコユニボード)
文字内容
腰痛防止
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
トラスコ品番
742-6097
寸法(mm)
600×450
質量(g)
300
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88575916
813-91
¥
3,490
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください