ユニット
有害物質標識(鉄板)
材質
鉄板(普通山)
内容量
1枚
注意
※ビス・テープは別売りです。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88577937
814-65A
関係者以外立入禁止有害物質保管場所
4隅穴
742-6321
450×300
540
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88578007
814-66A
危険 有害物取扱
-
742-6330
450×300
540
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88578016
814-67A
危険 医薬用外劇物 保管場所
-
742-6348
450×300
540
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
88578025
814-68A
危険 医薬用外毒物 保管場所
-
742-6356
450×300
540
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88578034
814-69A
危険 医薬用外劇物 保管場所
4隅穴
371-7267
300×450
520
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
88578043
814-70A
危険 医薬用外毒物 保管場所
-
742-6364
300×450
540
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください