ユニット
環境美化標識(エコユニボード)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88578052
837-01
火気厳禁 たきび・タバコのポイ捨禁止
743-6068
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
地域運賃
88578061
837-03
投捨禁止 ここに空カン・空ビンを捨てないで下さい
743-6076
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88578077
837-05
あぶない!この中に入ってはいけません
743-6084
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
88578086
837-06
あぶない!ここで遊んではいけません
743-6092
600×450
300
20118001
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88578095
837-07
あぶない!ここでゴルフや野球をしてはいけません
743-6106
600×450
300
20118001
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88578104
837-08
犬を入れてはいけません
743-6114
600×450
300
20118001
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
88578113
837-09
あぶない!ここで遊んではいけません
743-6122
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88578122
837-11
ここに自転車を放置しないで下さい
743-6131
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88578131
837-12
ゴミは持ち帰りましょう
743-6149
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88578147
837-13
ここにゴミ・土砂等を捨てないで下さい
743-6157
600×450
300
20118001
¥
3,170
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88578156
837-14
タバコのすいがら・ゴミは指定の場所へ
743-6165
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
88578165
837-15
犬のフンの後始末は、飼主の手でして下さい
743-6173
600×450
300
7118031
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88578174
837-20
この中へ入ってはいけません
743-6181
450×450
220
20118001
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
88578183
837-21
空カン・空ビン 投捨禁止
743-6190
450×450
220
7118031
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。