ユニット
フリースタンド置場標識
材質
エコユニボード
寸法(mm)
120×300
質量(g)
70
取付方式
穴2
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88578314
868-21
適合品(責任者正・副)
¥
480
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
88578323
868-22
不適合品(責任者正・副)
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88578332
868-23
検査済品(責任者正・副)
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
翌日出荷
返品不可
88578341
868-24
未検査品(責任者正・副)
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください