ユニット
スタンド用白無地板
文字内容
無地
材質
エコユニボード
取付方式
穴2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88578357
887-14
745-1423
120×300
70
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
88578366
887-15
745-1431
225×300
130
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88578375
887-16
745-1440
300×300
170
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください