曜日別特売

吊り下げ式ポケット標識

吊り下げ式ポケット標識 - ユニット吊り下げ式ポケット標識 - ユニット

パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。

用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。仕様Φ5mm穴上2材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)取付け方法吊り下げ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88578716807-36742-3675335×430A3
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
88578725807-37742-3683245×310A4
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする