ユニット
危険予知標識(エコユニボード)
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)
600×300
質量(g)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88579127
819-51
作業前チェックで短時間KY
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88579111
819-50
ちょっと待った!作業前にKY活動
¥
1,500
取扱い終了
88579136
819-52
危険予知でゼロ災害!
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください