曜日別特売

指差呼称ステッカー

指差呼称ステッカー - ユニット指差呼称ステッカー - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式ステッカー仕様裏面粘着内容量1組(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88579285821-10指差呼称 大きな声でヨシ!PVCステッカー742-8529Φ100
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88579294821-11指差呼称で無災害!PPステッカー742-8537Φ70
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88579285
2018-05-07
用途: 各種作業の開始時の注意喚起用に使用
建設業・工事業

建設現場での安全性向上のために指差し呼称を徹底させるために購入
ステッカーのサイズを何種類か用意して頂くとありがたいです。

対象商品 : 88579285
2016-01-12
用途: 注意喚起が必要な箇所へ貼り付け

作業ミスの防止として、現場を中心に指差呼称を励行しているが、どこで行うかがポイントになってくる。
効果的に行う必要がある為、このラベルを採用してみたが、見本の画像とは異なり、近くでみるとかなり荒いプリントになっています。
人によっては、離れて見れば気にならないレベルかも知れないが、価格相応の商品だとは思えません。
自分でデザインした方が良いのではないかと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする