番号札ステッカーセット

番号札ステッカーセット - ユニット
(2件のレビュー)
文字内容1~10 各1枚入取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着内容量1セット(10枚)
注意
※商品すべて右下に品番の記載がある商品となります(数字 〇〇〇-〇〇)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88581866844-75743-742150×5012
600
499
549(税込)
当日出荷
88581981844-95743-7544100×10044
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88582103845-75743-7668150×150100
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 駐車場のナンバー表示
教育・研究機関

車止めのコンクリート面に貼り付けたら、当初はしっかりくっついていたのですが、数か月後に見に行ったら、完全にはがれてしまいました。コンクリートに張っても剥がれない強度のシールを購入したいです。

対象商品 : 88582103
2016-11-21
用途: 非常階段扉の階数表示
MDR株式会社建設業・工事業

接着力が弱い感じでした、短期間で剥離する可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1が参考にしています
2022-06-14

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする