マグネット指名標識

マグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニットマグネット指名標識 - ユニット
(3件のレビュー)
取付方式マグネット材質ゴムマグネット内容量1枚
全6種類を絞り込む
文字内容
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88583643813-65取扱責任者742-5961200×8043
840659
659
725(税込)
当日出荷
88583652813-66○○責任者371-7194200×8043
840769
769
846(税込)
当日出荷
88583661813-67電気取扱責任者742-5970200×8050
840659
659
725(税込)
当日出荷
88583677813-70指名運転者742-5988170×8040
840729
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88583686813-71指名運転者742-5996170×8040
840769
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り15点です
88583695813-72運転責任者742-6003170×8040
840659
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88583643
2022-03-07
用途: 取扱責任者の明記

工作機械の取扱責任者を明記するのに購入しました。マグネットなので金属面ならどこでも取り付け取り外しができるので簡単です。ネームはラベルで作成したので担当が変わっても張り替えられます。

対象商品 : 88583643
2017-08-14
用途: 発電機使用
三栄設備建設業・工事業

責任者の責任者の表示することが、多いので、これ一つあれば、磁石式なので、活躍しています!

対象商品 : 88583652
2016-06-29
用途: 機械の運転表示
建設業・工事業

とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする