ユニット
アクリル製指名標識
取付方式
両面テープ
材質
アクリル
仕様
両面テープ付
寸法(mm)
200×60
質量(g)
30
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88583826
813-75
火元取締責任者
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88583835
813-76
火元責任者
¥
1,020
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88583844
813-77
防火責任者
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88583853
813-78
取扱責任者
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88583862
813-79
責任者
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください