曜日別特売

修理点検標識(ポケットタイプ)

修理点検標識(ポケットタイプ) - ユニット

標識上部のLEDが交互に点滅します。
マグネット付ですので鉄部への装着が簡単です。
ボタン電池式なので、面倒な配線もありません。
オリジナル用紙(200×90mm)を表示できます。
ポケットタイプだから内容変更も簡単です。

用途分電盤等の修理点検時に。取付方式マグネット材質ポケット部:(表面)透明塩ビ、(裏面)白ターポリンLED部(生地):塩ビシート、裏マグネット付トラスコ品番742-2130寸法(mm)260×100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88584483805-08
3,150
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする