ユニット
ターポリン標識
柔軟性・防水性に優れひっぱり強度が強く丈夫です。
ヒモで設置できるのであらゆる場所に対応!
取付方式
4隅穴
材質
ビニールターポリン
仕様
穴4スミ/ハトメ/55cmの綿ヒモ4本付
寸法(mm)
450×600
質量(g)
130
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
文字内容
選択してください
上部作業中
下部作業中
作業中立入禁止
修理中
内部作業中
点検中
高所作業中
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88585567
805-01A
作業中立入禁止
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
88585576
805-02
点検中
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88585585
805-03
修理中
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88585594
805-04
高所作業中
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88585603
805-05
上部作業中
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88585621
805-07
内部作業中
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88585612
805-06
下部作業中
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください