ユニット
修理中標識
文字内容
修理中スイッチ投入禁止
取付方式
穴上1
材質
本体/ペット樹脂・書込札/紙製
仕様
Φ3mm上部穴1
トラスコ品番
742-2512
寸法(mm)
300×100
内容量
1枚
注意
※ヒモは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88585646
805-51
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください