サーキットブレーカー用ロックアウト

サーキットブレーカー用ロックアウト - ユニット

ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。

トラスコ品番742-3110材質ナイロン内容量1個
注意
※高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングル二連三連ブレーカースイッチに使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31265668806-445
5,930
4,798
5,278(税込)
当日出荷
88585743806-445
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88585743806-44575886684PSL-CB806-445 ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75886684ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする