ユニット
ボンベ保管票ステッカー
『充』のステッカーをはがすと『空』の文字が出てきます。
仕様
裏面粘着
材質
PPステッカー
取付方式
ステッカー
内容量
1組(10枚)
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88587326
322-03
70×100×0.3厚
充/空 カラになったら赤シールをはがして下さい
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
88587335
827-25
100×80×0.3厚
ボンベ保管票/取扱業者・責任者・(充)カラになったら赤シールをはがして下さい
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください