曜日別特売

高圧ガス関係標識(エコユニボード)

高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット高圧ガス関係標識(エコユニボード) - ユニット
取付方式穴上1材質エコユニボード仕様Φ4mm上部穴1エコマーク認定認定内容量1組(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88587362827-31743-0809Φ70357118031
1,090
729
802(税込)
当日出荷
88587371827-32743-0817Φ70357118031
1,090
729
802(税込)
当日出荷
88587387827-33743-082550×502520118001
970
789
868(税込)
当日出荷
88587396827-34743-083350×50257118031
970
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88587405827-27743-0761100×1001007118031
1,640
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
88587414827-28743-0779100×1001007118031
1,640
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
88587423827-29743-0787Φ50187118031
970
789
868(税込)
当日出荷
88587432827-30743-0795Φ501820118001
970
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする