曜日別特売

両面表示板(エコユニボード)

両面表示板(エコユニボード) - ユニット両面表示板(エコユニボード) - ユニット両面表示板(エコユニボード) - ユニット

空充の表示がワンタッチで変えられます。
開閉の表示がワンタッチで取り替えられます。

用途トラックやタンクローリーに。材質(表示板)エコユニボード、(吊り下げロープ)ステンレス寸法(mm)65×65文字内容充ビン/空ビン取付け方法吊り下げ式仕様2.5mmΦ上部穴2(両面表示)トラスコ品番371-7453質量(g)22内容量1組(5枚)
注意
※ボールチェーンは別売です。
※ビス・テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88587441827-35
3,630
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする