ユニット
標識取付パネル
用途
824-05~08 避難誘導標識(300×900mm)の取付パネルです。
材質
ポリプロピレン(中空構造)・周囲アルミ枠(プラスチックコーナー付)
付属品
上下壁面取付金具付、左右吊り金具付
トラスコ品番
743-0035
寸法(mm)
337×937
質量(g)
700
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88587694
824-90
¥
10,100
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください