曜日別特売

ドア表示蓄光ステッカー

ドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニットドア表示蓄光ステッカー - ユニット
(5件のレビュー)

蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。

用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。材質蓄光ステッカー内容量1組(2枚)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
取付方式
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88588726863-680おす/PUSH裏面粘着744-613660×60
990839
839
923(税込)
当日出荷
88588735863-681おす/PUSH裏面粘着744-6144120×120
1,9801,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88588744863-682ひく/PULL裏面粘着744-615260×60
990839
839
923(税込)
当日出荷
88588753863-683ひく/PULL裏面粘着744-6161120×120
1,9801,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88596207843-66おす PUSH裏面粘着743-717050×50
640529
529
582(税込)
当日出荷
88596216843-67ひく PULL裏面粘着743-718850×50
640529
529
582(税込)
当日出荷
88596225843-68→おす裏面粘着743-719650×80
1,200999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り7点です
88596234843-69←ひく裏面粘着743-720050×80
1,200929
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88596207
2024-03-03
用途: それほどは発光してない

それ程 発行はしてないけど 帰り掛けに 困るほどでもない

対象商品 : 88596225
2019-08-12
用途: 押す必要がある用具の押し釦の位置明示(室内外を問わない)
行政書士千種稔幸事務所

畜光性の為、昼夜を問わず見やすい。玄関ドア―、室内のドア、電気スイッチ等に貼って使っている。使い勝手ガよく、そのうえ値段も手頃で,お勧めのお徳用品です。

対象商品 : 88588726
2019-03-14
用途: 某工場の扉の安全
河内工業所建設業・工事業

いいかんじに貼れました。大きさも光が良く反射して見やすい。

対象商品 : 88588726
2018-10-24
用途: 扉へ開ける方向の指示用に

施設の非常口へ向かう廊下の扉に貼りました。
通路の蛍光灯の光で蓄光するので、消灯時にぼんやり光って、わかりやすかった。
蓄光のわりには安くてよかった。

対象商品 : 88588726
2015-01-21
用途: 非常用防火扉

量販品の割りには、価格が高めである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする