ユニット
蓄光ドア表示ステッカー
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの開閉部分が一目で分かります。
用途
事務所内の扉付近に、障害物となる物を置かないように表示する為の床面貼り付けステッカーです。
取付方式
ステッカー
材質
蓄光ステッカー
仕様
粘着付(セパレーター台紙付)
寸法(mm)
Φ50
内容量
1組
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88588762
824-58
赤枠
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88588771
824-59
緑枠
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください