曜日別特売

ポケット式役割ホルダー

ポケット式役割ホルダー - ユニットポケット式役割ホルダー - ユニットポケット式役割ホルダー - ユニットポケット式役割ホルダー - ユニットポケット式役割ホルダー - ユニット
取付け方法吊り下げ材質色部/塩ビ・表示部/塩ビ透明付属品ヒモ付(1240mm×1本)寸法(mm)250×314内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88589042831-691
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88589051831-692
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88589067831-693
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88589076831-694
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88589085831-695
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする