曜日別特売

三角柱標識

三角柱標識 - ユニット三角柱標識 - ユニット三角柱標識 - ユニット

三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。

材質ABS樹脂(両面テープ付)寸法(mm)315×100内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88589505826-12非常ボタン
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88589514826-13非常ボタン(蓄光)
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88589523826-17無地
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88589462826-08消火器
1,750
取扱い終了
88589471826-09消火器(蓄光)
1,850
取扱い終了
88589487826-10消火栓
1,750
取扱い終了
88589496826-11消火栓(蓄光)
1,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88589462826-0833617297826-08826-08 消火器具標識(角) ユニット 33617297消火器具標識(角)ユニット1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
88589471826-0934557451826-09826-09 消火器具標識(角) ユニット 34557451消火器具標識(角)ユニット1枚
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
88589487826-1037115057826-10826-10 消火器具標識(角) ユニット 37115057消火器具標識(角)ユニット1枚
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
88589496826-1137115075826-11826-11 消火器具標識(角) ユニット 37115075消火器具標識(角)ユニット1枚
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする