曜日別特売

消火器スタンド

消火器スタンド - ユニット
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。種類スタンド型トラスコ品番367-9209材質プラスチック寸法(mm)260W×239D×850H質量(g)420内容量1台
注意
※消火器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88590266376-21A
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする