曜日別特売

横断旗

横断旗 - ユニット
(3件のレビュー)
文字内容ありがとうございます 横断中寸法(mm)340×370トラスコ品番743-2992材質旗・棒/ポリエチレン棒長(mm)700内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88591614832-04
3,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88591614
2022-09-29
用途: 地域貢献活動
建設業・工事業

軽いので腕も疲れにくく、
雨天時に使っても拭いてまた使えるので、年数回使う分には充分良いものと思えます。
また交通量の多い場所で左折車両を止めている間も、「ありがとうございます」のひとことが添えられている事で、運転者への謝意が伝わるところが良いかと。

2が参考にしています
対象商品 : 88591614
2020-08-27
用途: 子どもの登下校用
医療・福祉・介護関連業

思っていたより、薄かったです。すぐに破けるのではないかと心配です。旗自体が、半透明だったのも★減ですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 88591614
2015-02-25
用途: 横断時の付添
ライオンズクラブかち歩き大会実行委員会

結構見やすくてよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする