ユニット
交通安全標識
文字内容
子供の飛び出し注意
取付方式
穴3
材質
ペット樹脂
仕様
Φ4mm穴3/取付部50mm幅
トラスコ品番
743-2976
寸法(mm)
400×200
質量(g)
280
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88591623
832-01
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください