曜日別特売

路面ペイントシート

路面ペイントシート - ユニット
(1件のレビュー)

樹脂製ですので軽くて持ち運びに便利。何度でも繰り返し使用できるので、いろいろな場所に表示ができます。

用途路面へ「とまれ」の文字をロードカラー塗料を使用してペイントするシートです。文字内容とまれ(一文字シート)材質エコユニボード(抜き文字)付属品と ま れ 各1枚計3枚トラスコ品番742-7905寸法(mm)600×450質量(g)300内容量1組(3枚)
注意
※ペイントは819-396 速乾水性ロードカラーをご使用下さい。(819-396 4kg 1缶で15~20箇所施工できます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88592165819-391
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 工場出入口
建設業・工事業

思ってたよりしっかりしてました。使い捨て程度に思ってたので繰り返し使えそうです。あと、停止ライン引きと同時施工(ローラー塗り)のつもりでしたがスプレー塗料で使うのがベストかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする