曜日別特売

すべり止めロードシート

すべり止めロードシート - ユニットすべり止めロードシート - ユニットすべり止めロードシート - ユニットすべり止めロードシート - ユニットすべり止めロードシート - ユニット

簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。

用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。取付方式ステッカー材質樹脂加工布仕様裏面粘着付寸法(mm)150×600内容量1枚
注意
※プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88592454835-40段差注意
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88592463835-41とまれ
7,200
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88592472835-42フォークリフト注意
7,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
88592481835-43足もと注意
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88592497835-44昇降注意
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88592506835-45左右確認
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする