ユニット
サインピラミッド
文字内容
無地
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
525×700
取付方式
スタンド式
内容量
1台
注意
※表示とウエイトは別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88593976
867-75GY
744-7264
5.3
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88593985
867-75Y
744-7281
1.3
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください