ユニット
DGコーナーガード
高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途
駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。
付属品
上部断面用キャップ付
材質
軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り)
寸法(mm)
50×50×1000
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
744-6870
形状
L字型
内容量
1本
注意
※取り付ける際は 391-20/21 プライマーによる下地処理をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88594037
866-11
¥
10,890
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください