ユニット
折りたたみ式コーン(パタコーン)
折りたたみ式コーン(スプリングを利用して軽~く開きます。)小さなクルマや工具、機材などを積んでるクルマでも場所をとらず便利です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
底265×660
高さ(mm)
660
種類
折りたたみ式
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88594064
871-51
744-8422
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
88594073
871-52
744-8431
¥
8,980
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください