曜日別特売

コーンサインポケットボード

コーンサインポケットボード - ユニットコーンサインポケットボード - ユニットコーンサインポケットボード - ユニットコーンサインポケットボード - ユニットコーンサインポケットボード - ユニットコーンサインポケットボード - ユニット
(3件のレビュー)

雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。表示物の差し替えができます。

用途オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付けられます。付属品コーン固定ネジM4×10/1本材質ポリプロピレン取付方式カラーコーン取付内容量1枚
注意
※コーンとおもりは別売りになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
収納サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88594247834-471400855×340×2.16厚(折り曲げ前)A3タテ
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
87530993834-472428695×460×2.16厚(折り曲げ前)A3ヨコ
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87531002834-473234695×250×2.16厚(折り曲げ前)A4タテ
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87531018834-474249582×340×2.16厚(折り曲げ前)A4ヨコ
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87531018
2022-10-04
用途: 駐車場の案内
卸売・小売業

とても使いやすくしっかりしております。
色々探してやっと当たりという感じです。助かりました。

対象商品 : 88594247
2021-10-24
用途: 亀裂
福田会計事務所サービス業

製品素材上、耐久性は、ある方では無いと思います
ずっと置きっぱなしにしておくと、割れますし、亀裂入ります

1が参考にしています
対象商品 : 87531002
2019-02-18
用途: マンション敷地内立入禁止
サービス業

A4サイズは、プリンタで印刷物を格納するのにちょうどよいです。
(プラコーンの7倍の価格で購入するのに躊躇しましたが仕方なく・・)
設置後は、ボタンが邪魔で下から紙をとても入れにくいのですが、
クリアファイルに紙を挟みクリアファイルごと入れると入れやすいです。
最初から付属品として、クリアファイルを一枚つけてほしいです。
後ろのビス止めはコーンが割れそうなので、紐を通して、
コンベッドにくくりつけました。
ぜひ紐を付属にして、コーンベッドに括りつけて安定するようにできるよう、
ご検討ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする