曜日別特売

サインボードスタンド

サインボードスタンド - ユニットサインボードスタンド - ユニットサインボードスタンド - ユニットサインボードスタンド - ユニット

美しいステンレスのポールに簡単に表示板を取り付ける事で、様々なところでお洒落にサインを表示できます。ステンレスポールのスタンドに簡単にサインを取り付けて表示することができます。ベースには鉄ウェイトが入っているので倒れにくく、屋内から屋外まで設置可能です。表示板は簡単に取り替えが可能です。(板厚3~5mmに対応)
※88594511のみ表示部透明ホルダー(A4用紙を入れてご使用ください)

用途店舗のホール内やマンションのエントランスなど景観を意識した場所での表示に最適です。質量(kg)5.8取付方式スタンド式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88594484867-621関係者以外立入禁止
28,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88594493867-622禁煙
28,450
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88594502867-625白無地
27,450
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88594511867-626無地
28,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする