ユニット
一般イラスト標識
取付方式
裏面粘着
材質
PVCステッカー
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
120×100
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88595263
839-65
足もとにご注意下さい
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88595272
839-66
締るドアにご注意下さい
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください