床貼用ステッカー

床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット床貼用ステッカー - ユニット
(3件のレビュー)

表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。

仕様裏面粘着材質PVCステッカー寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350取付方式裏面粘着内容量1枚
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88595281819-40土足厳禁742-7930
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88595297819-41土足厳禁742-7948
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88595306819-42立入禁止742-7956
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88595315819-43足もと注意742-7964
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
88595324819-44昇降注意742-7972
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
88595333819-45スリップ注意742-7981
1,640
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
88595342819-46段差注意371-7330
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88595351819-47これより先クリーンルーム742-7999
1,640
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88595367819-48矢印742-8006
1,640
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88595281
2022-03-18
用途: スリッパへ履き替えの床に(コインランドリー)
サービス業

使用中のステッカーのふちが剥がれてきたので
新しいものを探していました
しかし
直貼り用はなかなか無く漸くをみつけたのがこの品です
早速
古いシールを剥がし床面の汚れを拭き取り、乾かした後直貼り
見た目もよく、シール面もしっかりしているので一年位は大丈夫かと
貼り替えも簡単でした

対象商品 : 88595306
2018-01-19
用途: 工場床の識別

床にしっかりと貼り付いて、剥がれない。よく見えるし、目立つのがいい。

対象商品 : 88595281
2017-02-04
用途: トイレの入り口
自動車・二輪車・自転車関連業

これまでテプラーで土足禁止と入れていたのですが、土足で立ち入り作業員が多く困っていたのですが、ちょっと価格は高めでしたが思い切って購入。トイレ入り口に貼った所てき面、土足が無くなりました。やはり文字だけでなく絵がインパクトを与えるのでしょう。シールも強力で汚れもつかず大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする