曜日別特売

備品用ステッカー

備品用ステッカー - ユニット備品用ステッカー - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式ステッカー材質ペットフィルム仕様裏面粘着内容量1シート(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88595832843-76品目 取得年月日 番号30×40
500
399
439(税込)
当日出荷
88595823843-75品目 取得年月日-
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 車のメンテナンス記録
その他業種

車のメンテナンス記録のための購入です。
希望の箇所の名や記録をを書き込めばそれでOK!
他社・多類に書き込み使える便利なシールです!

2024-10-23
用途: 交換時期の表記

自分は車の消耗品を交換した時にこのステッカーを使ってます
剥がした時のノリも残らず貼り直しもできるので重宝してます
リピート買い中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする