ユニット
ドア開閉表示ステッカー
(1件のレビュー)
用途
ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様
表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質
PVCステッカー
幅(mm)
Φ50
取付方式
ステッカー
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88596146
819-60
1組(2枚)
白
742-8049
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
88596155
819-61
1組(2枚)
黄
742-8057
¥
1,820
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88596164
819-62
1組(2枚)
蓄光
742-8065
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88596173
819-63
1組(7枚)
白
742-8073
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
88596182
819-64
1組(7枚)
黄
742-8081
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
88596191
819-65
1組(7枚)
蓄光
742-8090
¥
1,050
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください