ドア表示板アルミ標識

ドア表示板アルミ標識 - ユニットドア表示板アルミ標識 - ユニットドア表示板アルミ標識 - ユニット
材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚仕様焼付仕上テープ付内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88596331843-83引PULLΦ60
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88596347843-84押PUSHΦ60
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88596356843-85締切CLOSEDΦ60
1,780
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88596304843-80引PULL60×40
1,100
取扱い終了
代替品有
88596313843-81押PUSH60×40
1,100
取扱い終了
代替品有
88596322843-82締切CLOSED60×40
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88596304843-8036672544PL64-2843-80 アクリル製サイン 光 36672544アクリル製サイン1枚
449
税込494
注文コードが変更になりました
88596313843-8136672535PL64-1843-81 アクリル製サイン 光 36672535アクリル製サイン1枚
449
税込494
注文コードが変更になりました
88596322843-8236672553PL64-3843-82 アクリル製サイン 光 36672553アクリル製サイン1枚
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする