ユニット
蛍光トラテープ
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88597765
374-09
50
5
0.2
蛍光フィルム
蛍光
表示・安全用
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88597774
863-37
50
5
0.2
蛍光フィルム
蛍光
表示・安全用
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください