ユニット
蛍光トラテープ
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番
739-5132
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88597783
374-10
100
5
0.2
蛍光フィルム
蛍光
表示・安全用
¥
7,480
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください