ユニット
レフテープ
工場構内や施設場内の歩車分離設備の視認性向上に。
切断も可能なので使用方法も多種多様、平面やアール面、直角面に簡単に切ったりつないだりすることが可能。
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88598361
866-01
クリアー
50
2.5
5.3
アクリル(裏面粘着テープ付)
表示・安全用
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88598377
866-02
アンバー
50
2.5
5.3
アクリル(裏面粘着テープ付)
表示・安全用
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88598386
866-03
レッド
50
2.5
5.3
アクリル(裏面粘着テープ付)
表示・安全用
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88598395
866-04
グリーン
50
2.5
5.3
アクリル(裏面粘着テープ付)
表示・安全用
¥
10,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください