配管識別テープ

配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット配管識別テープ - ユニット

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
退色しにくいアルミ製です。

材質アルミ(50ミクロン厚)使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)2内容量1巻
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
サイズ
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88598526AC-12M5B 6/8水色100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88598535AC-12S5B 6/8水色50
1,350979
979
1,077(税込)
当日出荷
88598544AC-12SS5B 6/8水色極小25
1,000839
839
923(税込)
当日出荷
88598553AC-13L2.5G 6/10150
3,6002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
88598562AC-13M2.5G 6/10100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
88598571AC-13S2.5G 6/1050
1,3501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88598587AC-13SS2.5G 6/10極小25
1,000779
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
88598596AC-14L2.5YR 6/14黄赤/黒(危険表示)150
3,6002,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
88598605AC-14M2.5YR 6/14黄赤/黒(危険表示)100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88598614AC-14S2.5YR 6/14黄赤/黒(危険表示)50
1,350979
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り8点です
88598623AC-14SS2.5YR 6/14黄赤/黒(危険表示)極小25
1,000779
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88598632AC-15L7.5R 4/15赤×白(消火表示)150
3,6002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88598641AC-15M7.5R 4/15赤×白(消火表示)100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
88598657AC-15S7.5R 4/15赤×白(消火表示)50
1,3501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88598666AC-15SS7.5R 4/15赤×白(消火表示)極小25
1,000779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
88598675AC-17L(黒)N1、(白)N9.5黒/白(矢印)150
3,6002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88598684AC-17M(黒)N1、(白)N9.5黒/白(矢印)100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88598693AC-17S(黒)N1、(白)N9.5黒/白(矢印)50
1,3501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88598702AC-17SS(黒)N1、(白)N9.5黒/白(矢印)極小25
1,000779
779
857(税込)
当日出荷
88598754AC-20L-シルバー150
3,6002,798
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
88598763AC-20M-シルバー100
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
88598772AC-20S-シルバー50
1,350979
979
1,077(税込)
当日出荷
返品不可
88598781AC-20SS-シルバー極小25
1,000779
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
88598431AC-10L-赤紫150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598447AC-10M-赤紫100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598456AC-10S-赤紫50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598465AC-10SS-赤紫極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598474AC-11L-150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598483AC-11M-100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598492AC-11S-50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598501AC-11SS-極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598711AC-1L-青(水用)150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598727AC-1M-青(水用)100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598736AC-1S-青(水用)50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598745AC-1SS-青(水用)極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598797AC-2L-暗い赤(蒸気用)150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598806AC-2M-暗い赤(蒸気用)100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598815AC-2S-暗い赤(蒸気用)50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598824AC-2SS-暗い赤(蒸気用)極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598833AC-3L-白(空気用)150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598842AC-3M-白(空気用)100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598851AC-3S-白(空気用)50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598867AC-3SS-白(空気用)極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598876AC-4L-うすい黄(ガス用)150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598885AC-4M-うすい黄(ガス用)100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598894AC-4S-うすい黄(ガス用)50
1,100
取扱い終了
代替品有
88598903AC-4SS-うすい黄(ガス用)極小25
700
取扱い終了
代替品有
88598912AC-5L-灰紫(酸又はアルカリ用)150
3,000
取扱い終了
代替品有
88598921AC-5M-灰紫(酸又はアルカリ用)100
2,000
取扱い終了
代替品有
88598937AC-5S-灰紫(酸又はアルカリ用)50
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88598431AC-10L35367035AC-10LAC-10L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367035JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598447AC-10M35367141AC-10MAC-10M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367141JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
88598456AC-10S35367254AC-10SAC-10S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367254JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
88598465AC-10SS35367367AC-10SSAC-10SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367367JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
839
税込923
注文コードが変更になりました
88598474AC-11L35367044AC-11LAC-11L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367044JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598483AC-11M35367157AC-11MAC-11M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367157JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
88598492AC-11S35367263AC-11SAC-11S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367263JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
88598501AC-11SS35367376AC-11SSAC-11SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367376JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
779
税込857
注文コードが変更になりました
88598711AC-1L35366947AC-1LAC-1L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35366947JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598727AC-1M35367053AC-1MAC-1M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367053JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
88598736AC-1S35367166AC-1SAC-1S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367166JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
88598745AC-1SS35367272AC-1SSAC-1SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367272JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
839
税込923
注文コードが変更になりました
88598797AC-2L35366956AC-2LAC-2L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35366956JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598806AC-2M35367062AC-2MAC-2M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367062JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
88598815AC-2S35367175AC-2SAC-2S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367175JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
88598824AC-2SS35367281AC-2SSAC-2SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367281JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
779
税込857
注文コードが変更になりました
88598833AC-3L35366965AC-3LAC-3L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35366965JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598842AC-3M35367071AC-3MAC-3M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367071JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
88598851AC-3S35367184AC-3SAC-3S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367184JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
88598867AC-3SS35367297AC-3SSAC-3SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367297JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
779
税込857
注文コードが変更になりました
88598876AC-4L35366974AC-4LAC-4L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35366974JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
88598885AC-4M35367087AC-4MAC-4M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367087JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
88598894AC-4S35367193AC-4SAC-4S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367193JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました
88598903AC-4SS35367306AC-4SSAC-4SS JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367306JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
779
税込857
注文コードが変更になりました
88598912AC-5L35366983AC-5LAC-5L JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35366983JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88598921AC-5M35367096AC-5MAC-5M JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367096JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
88598937AC-5S35367202AC-5SAC-5S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367202JIS配管識別テープ ACタイプユニット1巻
979
税込1,077
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする