ユニット
JIS配管識別ステッカー ASTタイプ
水・熱に強いアルミ製!
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
仕様
裏面粘着
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
276
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88603672
AST-1-10L
戻水
746-4304
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603706
AST-1-10SS
戻水
746-4339
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603715
AST-1-11L
循環水
746-4347
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603742
AST-1-11SS
循環水
746-4371
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88603751
AST-1-12L
温水
746-4380
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88603785
AST-1-12SS
温水
746-4410
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603794
AST-1-13L
熱水
746-4428
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603821
AST-1-13SS
熱水
746-4452
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88603837
AST-1-14L
市水
746-4461
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
88603864
AST-1-14SS
市水
746-4495
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
88603873
AST-1-15L
上水道
746-4509
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88603907
AST-1-15SS
上水道
746-4533
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
返品不可
88603916
AST-1-16L
排水
746-4541
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88603943
AST-1-16SS
排水
746-4576
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
88603952
AST-1-17L
井戸水
746-4584
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88603986
AST-1-17SS
井戸水
746-4614
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88603995
AST-1-19L
冷水
746-4622
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604022
AST-1-19SS
冷水
746-4657
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88604031
AST-1-20L
給水
746-4665
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
88604065
AST-1-20SS
給水
746-4690
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604074
AST-1-21L
飲料水
746-4703
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604101
AST-1-21SS
飲料水
746-4738
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604117
AST-1-22L
オーバフロー
746-4746
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604144
AST-1-22SS
オーバフロー
746-4771
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604153
AST-1-23L
超純水
746-4789
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604187
AST-1-23SS
超純水
746-4819
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604196
AST-1-24L
補給水
746-4827
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604223
AST-1-24SS
補給水
746-4851
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604232
AST-1-25L
冷温水
746-4860
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604266
AST-1-25SS
冷温水
746-4894
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604275
AST-1-26L
軟水
746-4908
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604302
AST-1-26SS
軟水
746-4932
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604311
AST-1-27L
一般廃水
746-4941
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604345
AST-1-27SS
一般廃水
746-4975
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
88604354
AST-1-28L
工業廃水
746-4983
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604381
AST-1-28SS
工業廃水
746-5017
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604397
AST-1-2L
工業用水
746-5025
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88604424
AST-1-2SS
工業用水
746-5050
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
88604433
AST-1-31L
冷却水(往)
746-5068
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604467
AST-1-31SS
冷却水(往)
746-5092
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
88604476
AST-1-32L
冷却水(還)
746-5106
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604503
AST-1-32SS
冷却水(還)
746-5131
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
88604512
AST-1-33L
精製水
746-5149
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604546
AST-1-33SS
精製水
746-5173
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88604555
AST-1-34L
雑用水
746-5181
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604582
AST-1-34SS
雑用水
746-5211
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604591
AST-1-36L
廃水
746-5220
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
88604625
AST-1-36SS
廃水
746-5254
60×30
極小
8
¥
990
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88604634
AST-1-38L
処理水
746-5262
150×80
大
53
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88604661
AST-1-38SS
処理水
746-5297
60×30
極小
8
¥
990
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ