ユニット
バルブ開閉両面表示板 角型
裏返しになっても確認できる両面表示。
用途
工場・建物の配管バルブに。
取付方式
札
材質
エコユニボード
内容量
1組(5枚)
注意
※取付具は別売です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88612867
855-01
常時開(青地/白文字)
744-2157
50×50
24
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88612876
855-02
常時開(赤地/白文字)
744-2165
50×50
25
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88612885
855-03
常時開(緑地/白文字)
744-2173
50×50
25
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88612894
855-04
常時閉(青地/白文字)
744-2181
50×50
25
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88612903
855-05
常時閉(赤地/白文字)
744-2190
50×50
24
¥
970
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
88612912
855-06
常時閉(緑地/白文字)
744-2203
50×50
25
¥
970
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
88612921
855-07
常時開(青地/白文字)
744-2211
65×65
40
¥
1,090
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
88612937
855-08
常時開(赤地/白文字)
744-2220
65×65
40
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88612946
855-09
常時開(緑地/白文字)
744-2238
65×65
40
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
88612955
855-10
常時閉(青地/白文字)
744-2246
65×65
40
¥
1,090
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88612964
855-11
常時閉(赤地/白文字)
744-2254
65×65
40
¥
1,090
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
88612973
855-12
常時閉(緑地/白文字)
744-2262
65×65
40
¥
1,090
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88612982
855-13
常時開(青地/白文字)
744-2271
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88612991
855-14
常時開(赤地/白文字)
744-2289
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88613007
855-15
常時開(緑地/白文字)
744-2297
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88613016
855-16
常時閉(青地/白文字)
744-2301
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88613025
855-17
常時閉(赤地/白文字)
744-2319
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88613034
855-18
常時閉(緑地/白文字)
744-2327
90×90
75
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください