曜日別特売

バルブ開閉両面表示板 丸型

バルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニットバルブ開閉両面表示板 丸型 - ユニット
(1件のレビュー)

裏返しになっても確認できる両面表示。

用途工場・建物の配管バルブに。材質エコユニボード取付方式穴数1仕様両面印刷厚さ(mm)2穴径(Φmm)4内容量1組(5枚)
注意
※取付具は別売です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88613043855-20常時開Φ30744-233519
850659
659
725(税込)
当日出荷
88613052855-21常時開Φ30744-234319
850799
799
879(税込)
当日出荷
88613061855-22常時開Φ30744-23517
850659
659
725(税込)
当日出荷
88613077855-23常時閉Φ30744-236019
850799
799
879(税込)
当日出荷
88613086855-24常時閉Φ30744-237819
850799
799
879(税込)
当日出荷
88613095855-25常時閉Φ30744-23867
850799
799
879(税込)
当日出荷
88613104855-26常時開Φ50744-239419
970749
749
824(税込)
当日出荷
88613113855-27常時開Φ50744-240819
970749
749
824(税込)
当日出荷
88613122855-28常時開Φ50744-241619
970899
899
989(税込)
当日出荷
88613131855-29常時閉Φ50744-242418
970749
749
824(税込)
当日出荷
88613147855-30常時閉Φ50744-243219
970899
899
989(税込)
当日出荷
88613156855-31常時閉Φ50744-244119
970899
899
989(税込)
当日出荷
88613165855-32常時開Φ70744-245935
1,090989
989
1,088(税込)
当日出荷
88613174855-33常時開Φ70744-246735
1,090989
989
1,088(税込)
当日出荷
88613183855-34常時開Φ70744-247535
1,090939
939
1,033(税込)
当日出荷
88613192855-35常時閉Φ70744-248335
1,090849
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り7点です
88613201855-36常時閉Φ70744-249135
1,090989
989
1,088(税込)
当日出荷
88613217855-37常時閉Φ70744-250535
1,090989
989
1,088(税込)
当日出荷
88615073856-01調整開Φ50赤字744-295518
970899
899
989(税込)
当日出荷
88615082856-02調整閉Φ50緑字744-296318
970829
829
912(税込)
9日以内出荷
返品不可
88615091856-03←開閉→Φ50赤字・緑字744-297118
970899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
88615283856-23調整中Φ50744-316118
970749
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
88615292856-24調整済Φ50744-317018
970899
899
989(税込)
当日出荷
88615301856-25調整開Φ50青字744-318818
970749
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
88615317856-26調整開Φ50緑字744-319618
970749
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88613104
2016-12-21
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回注文でφ50を注文しましたが、φ60があればよかったです。
大きさの種類を増やしてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする